まいにち(Mylet)
まいにち(Mylet)の 非常用トイレ
マイレットシリーズ ペール缶セット 1ケース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50回分)
注文コード
84088255
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
安心して座れるペール缶とトイレ処理セット
仕様
●サイズ:325×325×405mm●重量:約4kg●回数:50回
セット内容
50回分入
アズワン品番
68-4088-65