アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ12
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84088325
品番
NR1290-004
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):12●A(mm):97●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002887
アズワン品番
67-4864-68