アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
二方パネル付バルブ圧入型 Φ6
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84088517
品番
NR0009-001
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥76,010
販売価格(税別)
¥
69,100
バスケットに入れる
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様
●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002662
アズワン品番
67-4862-51