鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 L型ホースクチ BS HLT R1/8 xΦ9
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84088718
品番
C3771
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HLT R1/8 xΦ9●ホース内径:7〜8.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001443
アズワン品番
67-4858-65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材