バンディ
バンディの 懐中電灯・ライト
バンディの ハンディタイプライト
白色LEDライト付きライトペン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84088754
品番
A0151LP
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
野外や夜間での仕様に適した高輝度白色LEDライト付きボールペンです。
懐中電灯として災害時の備えにも適しています。
暗闇や停電時にも使用できます。
官公庁、介護施設、軍隊で採用されています。
仕様
●サイズ:15×137mm●重量:約20g●材質:ABS樹脂●明るさ:2000〜3000キャンデラ●電源:L1145Fボダン電池3個
アズワン品番
67-9342-69