171002-1 デコボコ ビット STAX TOOLS 84088998

171002-1 デコボコ ビット STAX TOOLS 84088998
171002-1 デコボコ ビット STAX TOOLS 84088998
171002-1 デコボコ ビット STAX TOOLS 84088998
171002-1 デコボコ ビット STAX TOOLS 84088998
171002-1 デコボコ ビット STAX TOOLS 84088998
171002-1 デコボコ ビット STAX TOOLS 84088998

デコボコ ビット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本注文コード84088998品番171002-1
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

凸面作成に。
こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。
ベアリング付き

仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mmアズワン品番67-9260-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする