仕様●色:透明●幅(mm):1810●長さ(m):0.95●厚さ(mm):0.3●タイプ:防炎●摘要:上部アルミポール組み込み●材質:ポリ塩化ビニール●防炎認定の透明塩ビシート●シートには防炎ラベル付き●RoHS2.0対応品(2023年6月時点)●酸素指数27以上●厚み0.3ミリ●色:透明●下部にポール差し込み可能な約20ミリの筒加工●材質/仕上:シート:軟質透明塩ビ、上部ポール、吊金具:アルミ、両端キャップ:樹脂、ハトメ:真鍮●セット内容/付属品:塩ビシート、アルミポール、真鍮ハトメ、高さ調整金具2個●ベタツキ防止の為に粉ふりタイプのシートを使用しており、若干透明度が落ちます。●原産国:日本●コード番号:250-4189
アズワン品番67-5593-26