アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ6×R1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84089095
品番
NR1292-001
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):6●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002893
アズワン品番
67-4864-74