くつピカ君

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84089129 品番DK-M01
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クリーニングから艶出しまで時間短縮、力を使わず手も汚れない、新型充電式靴磨き器です。

仕様●充電式ハンドヘルド靴磨き●カラー:ブラック●電源:AC100-240V●製品サイズ:65×60×200mm●製品重量:約194g●材質:ABS●付属品:本体立て、ブラシヘッド×5、充電ケーブル●生産国:中国 アズワン品番67-9276-04 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする