測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP23-0.5 H
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84089235
品番
0345-04-0016010
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:3●ピッチ:0.5(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164681
アズワン品番
67-4836-49