アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84089375
品番
NR1212-006
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥38,720
販売価格(税別)
¥
35,200
バスケットに入れる
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ)A-B-C:8-12-12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002847
アズワン品番
67-4864-28
注意
●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。