ミュージックパッド 6枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) 注文コード84089454 品番MP-6C
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

3つの音で構成されたハ長調の和音(コード)が6種類セットになったパッド
たたいたり、押えたり、踏んだりするとハーモニカのような音で和音が鳴ります。
遊びながら和音を体感し、全身を使って音楽を楽しめます。
ミュージックパッドMP-6Cを伴奏に、MP-8を旋律に使うと、さらに表現の幅が広がります。
コードパッドで和音を鳴らし、その構成音をMP-8の中から見つけだす、和音仲間探しゲームなどの使い方も可能です。

仕様●調:ハ長調 6コード(C・Dm・Em・F・G・Am)●材質:EVA●寸法:Φ30×4.2cm●重量:300g(1枚) アズワン品番67-5216-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする