アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84089576
品番
NR1211-003
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838
アズワン品番
67-4864-19