測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP28-1.25 H
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84089610
品番
0345-04-0016050
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:8●ピッチ:1.25(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164690
アズワン品番
67-4836-53