バイタル
バイタルの 水廻り部材
バイタルの 水栓
バイタルの 水栓部品
自動水栓HS-72MTH 単水栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Mサイズ・壁付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84089707
品番
HS-72 MTH
参考基準価格(税別)
¥38,675
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
かんたん設置、約3分で設置可能です。
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。
自在水栓からの交換に。
仕様
●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Mサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3709
アズワン品番
67-5594-64