ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 仮設機材
ホーシン(HOSHIN)の 足場板
切梁サポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●高さ(mm):135●幅(mm):120●タイプ:ネジ式●切梁長さ(mm):450〜700●切梁長さ(mm)最小:450●切梁長さ(mm)最大:700●有効幅(mm):250●許容軸力(kN):78.4●調整幅(mm):250仮設工業会認定品●原産国:日本●コード番号:377-7399
注文コード
84089716
品番
HKS4570C
参考基準価格(税別)
¥18,190
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。
ガス、上下水道、電気、電話工事などの小規模開削工事に。
仕様
●高さ(mm):135●幅(mm):120●タイプ:ネジ式●切梁長さ(mm):450〜700●切梁長さ(mm)最小:450●切梁長さ(mm)最大:700●有効幅(mm):250●許容軸力(kN):78.4●調整幅(mm):250仮設工業会認定品●原産国:日本●コード番号:377-7399
アズワン品番
67-5593-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません