武蔵オイルシール工業
オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1包(10個)
仕様
●軸径(m/m):90●D:111●d1:91●a:9.5●b:7●コード番号:306-0004093
注文コード
84089725
品番
M-20
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
仕様
●軸径(m/m):90●D:111●d1:91●a:9.5●b:7●コード番号:306-0004093
アズワン品番
67-4899-92