鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径ソケット BS RS1/2x3/8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84089847
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RS1/2x3/8●面間寸法A(mm):33●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001315
アズワン品番
67-4857-46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材