日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
耐圧ハイパーネット 15×20 イエロー 5m×20本 カット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
84089899
品番
302-0000569
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
一般の散水用耐圧ホースの1.5倍(メーカー比)の耐圧力があり、冬でも使いやすい防藻二重ホースです
仕様
●サイズ(mm):15×20●カラー:イエロー●長さ(m):5●長さ(m)×1梱入数:5×20●巻き方:カット●超耐圧●超耐寒●超弾力●防藻●ノズル可●検尺付●カット●コード番号:302-0000569
アズワン品番
67-4853-53