スマイルファクトリー
スマイルファクトリーの リハビリ・生活補助
スマイルファクトリーの レクリエーション用品
動物パズル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84089978
品番
SF046
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
それぞれ9・12・16・20ピースの木製パズルです。
厚みがあるのでお年寄りでも扱いやすいパズルです。
ピースが小さいものは段階的に難しくなります。
台の下絵が描いてあるので分かりやすくなっています。
仕様
●材質:シナベニヤ●セット内容:動物パズル(20cm×20cm)×12枚●黄色:リス・コアラ・サイ・ゾウ●白色:イヌ・カンガルー・ラクダ・キリン●青色:ネコ・ウサギ・シマウマ・パンダ
アズワン品番
68-0852-32