キヨラカ
キヨラカの PC周辺機器
キヨラカの WEB会議用品
キヨラカの WEBカメラ
赤外線暗視ハンディカメラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84090100
品番
AH-C01
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量コンパクト。
4倍光学ズーム×1-5倍のデジタルズーム。
7段階の赤外線レベル。
動画は最大1920×080Pixels。
写真は最大10Mの高画質。
仕様
●本体サイズ:50×160×70mm●重量:約185g●4倍光学ズーム●デジタルズーム:1-5倍●赤外線距離:500-1000m●観測距離:3m〜●写真:10M/8M/5M/3M/VGA●動画:1920×1080 pix・1280×720 pix●電源:アルカリ単三乾電池×5本(別売り)●ストレージ:MicroSDカード(別売り)128GBまで●セット内容:本体、USBケーブル
アズワン品番
67-9276-07