曜日別特売
SSD-107H-NA SSD平机 アイリスチトセ 84090154

SSD平机

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台仕様●間口(mm):1000●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ナチュラル●アジャスター付き●センター引出し付き●コードホルダー付き●材質/仕上:天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工、本体:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0299注文コード84090154品番SSD-107H-NA
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

角の取れたアール形状で安全面に配慮されています。

仕様●間口(mm):1000●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ナチュラル●アジャスター付き●センター引出し付き●コードホルダー付き●材質/仕上:天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工、本体:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0299アズワン品番67-5651-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする