アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84090188
品番
NR1401-003
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥28,270
販売価格(税別)
¥
25,700
バスケットに入れる
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様
●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954
アズワン品番
67-4865-20