絶縁抵抗(MΩ)100以上
DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
使用周囲温度(℃)-25~40(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25~55℃
接触抵抗(mΩ)50以下
DC5V 1A 電圧降下法による。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)種類制御盤用リレー定格電圧(V)DC100/110極数4端子形状プラグイン端子ピン数(ピン)14形状LY4取り付け形状標準形特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)約70CR回路無ダイオード有り無し無分類基準形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5以下×42.4以下×28.0以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧10%以上動作電圧80%以下耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1億回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性20万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)接点材質Ag合金定格電流(mA)15/15.9コイル抵抗(Ω)6900コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時32コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時63.7最大許容電圧(V)110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)DC125抵抗負荷DC24V 10A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC24V 5A接触形式シングル動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件+23℃)表示灯無定格通電電流(A)10消費電力(VA、W)約1.5復帰時間(ms)25以下、定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。接点電流の最大値(A)抵抗負荷/10、誘導負荷/10耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz