ステンレス作業台 両面引出付 間口1800×奥行900×高さ800

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84090398 品番SUS-1800D8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥436,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。
レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています。
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています。

仕様●コード番号:364-7635 高さ(mm)800 奥行(mm)900 間口(mm)1800 材質(キャスター)ゴム車輪、金具/スチール 均等荷重(kg)80 引出し数8 キャスター径(Φmm)75 材質(天板)ステンレス(SUS304) 材質(引出し)ステンレス(SUS304)、引出レール/スチール製(アキュライド製) アズワン品番67-5656-26 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)367×305×103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする