かんたんてんと 3.0m×4.5mスチール&アルミ複合フレーム 白

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84090468 品番KA/7W-W
参考基準価格(税別)¥122,250 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。
雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。
高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。
従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。
軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。
豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。
すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。
日除け、イベント、プロモーション、防災に。

仕様●間口(m):4.5●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22〜3.53●有効高(m):1.94〜2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0251 アズワン品番67-5597-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする