コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW16 アウターセンタリング SUS/Viton/SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84090669
品番
NW16CRSVOA
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
NW/KF センターリング
NW/KFフランジ(金属配管)用
内側のリングガイドでワンタッチ接続
アウターリング付きは高圧用途での使用が可能です。
仕様
●TYPE:NW16●A(mm):17●B(mm):16●E(mm):30●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン、アウターリング/SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-48
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。