角利(角利産業)
角利(角利産業)の ドライバー/ビット
角利(角利産業)の ドライバー
角利(角利産業)の グリップドライバー
ユーイング8ドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84090696
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ハンドルはストレート(マグネット付)とT字の2ウェイで使えます。
ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。
ヒートン回しなどアイデア次第でいろいろ使えるマジックコイン付。
仕様
●サイズ:幅88×高さ120×厚さ35mm●重量:160g●材質:クロームモリブデンバナジウ鋼、PPセット内容:プラスドライバー(+1、+0、+2)、マイナスドライバー(-1.8、-3、-5、-6)、キリ、ハンドル、マジックコイン、収納ケース
アズワン品番
68-1967-54