曜日別特売
EP-5165-W エチレンプロピレンゴム白色 1.5T×1m×20m 入間川ゴム 84090818

エチレンプロピレンゴム白色 1.5T×1m×20m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻注文コード84090818品番EP-5165-W
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐候性用途に適したゴムとして、エチレンプロピレンを 主原料に製作され、自動車関係を始め耐候性用途のパッキング・シール材としてご使用いただいております。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
耐油性は少し劣ります。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A65(A64)●引っ張り強さ(Mpa):9.5●伸び(%):390●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-2●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-40●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●オゾン劣化試験(50pphm×40℃×20%伸長×200時間):亀裂ナシ●【用途】●耐候性が要求される工業用パッキング・シール材料●コード番号:307-0000755アズワン品番67-4908-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする