銅合金 45°エルボ BC 45L2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84090915 品番BC-6
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:45L2●面間寸法A(mm):42●縁外径(mm)Db:72●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001262 アズワン品番67-4856-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする