銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/2×Φ12.7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84090994 品番C3604
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HCM R1/2×Φ12.7●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●ホース径呼称:12.7Φ●ホース内径:10.5〜12●適合スパナ本体H1:24●適合スパナ袋ナットH2:23●全長A:70.5●最小穴径(オリフィス径):9●コード番号:303-0001490 アズワン品番67-4859-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする