PFA三方バルブ装置用 Φ6xR1/4

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84091150 品番NR1306-001
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,640
販売価格(税別)
32,400

枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。

仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002924 アズワン品番67-4864-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする