マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
マイン ダマスク 赤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84091229
品番
MNB-01RD
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
従来の大容量収納に加えハンドル下付近にもポケット追加で更に便利に!
仕様
●サイズ:W51×D65×H83〜90cm●座面:W36×D28cm●座面高:46cm●ハンドル高さ:83〜90cm 無段階調整●前輪:7インチダブルキャスター3WAY●後輪:7インチ●袋寸法:W30×D30×H21cm・積載量10Kg●背ポケット:W28×D9×H14cm●重量:5.7Kg●座面耐荷重:100Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート/ポリエステル
アズワン品番
67-9262-25