阪神素地
阪神素地の 安全長靴・長靴
阪神素地の 先芯なし長靴
EVA長靴 Lサイズ ネイビー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
84091430
品番
HM-9048
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
履き口は水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付
EVA素材で超軽量
仕様
中敷き入り、商品コード:537564、コード番号:304-0012396
色
ネイビー
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜26
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA+ラバー
アズワン品番
67-4889-56