アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
チェックバルブ Rp1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84091448
品番
NR1666-001
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥30,360
販売価格(税別)
¥
27,600
バスケットに入れる
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様
●接続メスネジ:RP 1/4平行メネジ●サイズ(mm):A:63、B:25、C:22●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):6●作動圧(Mpa):0.005〜0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002973
アズワン品番
67-4865-33