背中用保冷剤(200g)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84091465 品番BR-544
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥219179

超冷却!氷点下の持続力。-15℃から-5℃で長時間保冷します。日本製保冷剤。

寸法(mm)110×160 質量(g)200 材質水、高分子樹脂 対応商品BR-543(アイスバックスポーツ)、BR-530(アイスバック) 用途キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。ジョギング、自転車、ゴルフ等のスポーツに。土木・建築等の工事現場、警備、農業など暑熱環境下の熱中症対策に。
注意
※冷凍庫で凍らせて使います。-20℃以下の冷凍庫で冷却して下さい。家庭用冷凍庫の場合は「強」設定にして下さい。
※表面温度-15℃になっています。濡れた素手で触れると離れなく凍傷になる場合もあります。取り扱いにご注意下さい。
※異常を感じたら使用を中止して下さい。
※お子様の手の届く所に置かないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84091465
2023-07-12
用途:
建設工事現場
建設業・工事業

凍らせて、従業員にベストに入れさせてのですが、殆ど、割けてなかの液剤がでて、ベトベトになり、一度しか使えなかったです
残念でした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする