曜日別特売
0734-01-0002020 硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-38 VVA-38 ユニセイキ 84091536

硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-38 VVA-38

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84091536品番0734-01-0002020
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。

仕様●呼寸法(mm):38●品番:128-38●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)38X24X19●材質:S50C●コード番号:119-0164094アズワン品番67-4834-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする