J&T環境
J&T環境の 各種パレット
J&T環境の パレット
樹脂パレット JK-RP-1111 黒
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84091597
品番
JK-RP-1111-BK
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
再生樹脂を使用した環境負荷の少ないパレットです。
輸送や物流、保管用に。
仕様
●最大動荷重(kg):1000●最大静荷重(kg):4000●色:黒●間口(mm):1100●奥行(mm):1100●高さ(mm):150●差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×90●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×90●中央桁幅(mm):192●片面四方差し●材質/仕上:再生ポリプロピレン(PP)、再生ポリエチレン(PE)●指定質量以上でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:371-7042
アズワン品番
67-5597-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません