ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 処置・手術
ENDO(遠藤照明)の 手術室用品
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf32W2灯用タイプ 電球色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84091640
品番
ERK9584W_RAD766L
参考基準価格(税別)
¥20,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様
●明るさ(lm):5200●光源色:電球色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100〜242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766L×1●原産国:日本●コード番号:383-5331
アズワン品番
67-5577-93