鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS 両端ホースユニオン BS HRU Φ11
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84091676
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HRU Φ11●適合ホース内径:8.5〜10●本体適合スパナH1:19●袋ナット適合スパナH2:17●全長A:97●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001531
アズワン品番
67-4859-45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材