鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ12.7
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84091999
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HLM R1/2 XΦ12.7●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●適合ホース径呼称:12.7Φ●ホース内径:10.5〜12●適合スパナ袋ナットH1:24●全長A1:69.5●全長A2:32●最小穴径(オリフィス径):9●コード番号:303-0001515
アズワン品番
67-4859-29
商品豆知識
配管工事を支える補助部材