5204837 メルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入 ヤナギダ 84092008

5204837 メルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入 ヤナギダ 84092008
5204837 メルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入 ヤナギダ 84092008

メルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1ケース(200巻)注文コード84092008品番5204837
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します!
セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます!
高い透明度と安定した粘着力を誇ります!
事務所・工場・倉庫・包装用として!

仕様●品番:05204837●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21201アズワン品番67-4816-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする