内容量1袋(100本)
仕様●品番:SG-Bio 250W●寸法(mm):250(L)1.5(T)4.8(W)9(E)5.5(F)8.8(G)●色:黒色●ループ引張強度N(kgf):250(25.5)●結束径Min〜Max(mm):Φ2.0〜60●梱包単位:100本/袋(100本×75袋/7,500本)●素材:ポリアミド11(PA11)●【用途】●屋外配線工事などの耐候性を必要とする場面での使用●園芸・農園・畑などのネットや支柱の固定●沿岸部や融雪剤を使用する地域(塩害の可能性が考えられる地域)での使用●※(株)三井化学分析センターにて耐塩害試験実施済●コード番号:303-0002553
注文コード84092175
品番SG-Bio250W