M-27 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84092498

M-27 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84092498
M-27 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84092498

オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1包(10個)仕様●軸径(m/m):120●D:149●d1:121●a:12.4●b:9●コード番号:306-0004098注文コード84092498品番M-27
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます

仕様●軸径(m/m):120●D:149●d1:121●a:12.4●b:9●コード番号:306-0004098アズワン品番67-4899-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする