鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS 両端ホースユニオン BS HRU Φ27
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84092568
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HRU Φ27●適合ホース内径:25〜26.5●本体適合スパナH1:38●袋ナット適合スパナH2:35●全長A:158●最小穴径(オリフィス径):20●コード番号:303-0001536
アズワン品番
67-4859-50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材