鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径ソケット BS RS1/4x1/8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84092586
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RS1/4x1/8●面間寸法A(mm):23●六角対辺径(mm)S:17●外径(mm)D:14●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001312
アズワン品番
67-4857-43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材