鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/8×Φ10.5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84092638
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HLM R3/8×Φ10.5●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●適合ホース径呼称:10.5Φ●ホース内径:8.5〜10●適合スパナ袋ナットH1:19●全長A1:62.5●全長A2:28●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001514
アズワン品番
67-4859-28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材