導電性ゴム 1T×1m×20m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84092875 品番DBR-60
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。

仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2〜10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000769 アズワン品番67-4908-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする