BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
BLACK&DECKERの 高圧洗浄機用アクセサリー
BLACK&DECKERの その他高圧洗浄機用部品・オプション
18V高圧ハンディウオッシヤー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84092900
品番
BCPC18D1-JP
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電源のない場所での清掃、農機具の洗浄に!
ショートノズルで狭い場所や水やりも可
2.4MPaもの水圧による噴射(ホースの約5倍)
仕様
●電圧:18V●バッテリー容量:2.0Ah●使用時間:約12分●圧力:最大2.4MPa●バール:24●吐出量:120L/h●ホース長さ:6M●質量:2.5kg●水圧調整:2段階(HI/LO)●付属品:5-in-1ノズル/中間パイプ/本体用ジョイント/急速充電器/給水スリムホースセット/水道ホース用ワンタッチジョイント/18V 2.0Ahバッテリー
アズワン品番
67-9141-57