アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
PFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093015
品番
NR1306-002
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,640
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様
●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002925
アズワン品番
67-4864-90